Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flammschutz Bundhose 1724 marineblau Gr. 128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flammschutz Bundhose 1724 marineblau
Flammschutz Bundhose 1724 marineblau
Flammschutz Bundhose 1724 marineblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla172415168900D128
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     172415168900D128
EAN/GTIN:
     7330509552421
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Industriewäsche, EN ISO 15797
  • Schlaufen
  • Metall-Reißverschluss im Schritt
  • außenliegende Kniepolstertasche
  • Vordertaschen mit Patten
  • Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf
  • Beintasche mit Balg, Patte und dreigeteilter aufgenähter Stifttasche
  • 85% Baumwolle, 14% Polyester, 1% antistatisch
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
350 g/m²
Größe:
32
Material:
85% Baumwolle, 14% Polyester
Norm EN:
EN 1149-5, EN 13034, EN 11611, EN 11612
Schwedische Größe:
128
Typ:
Flammschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 86,00*
€ 120,12*
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 80,96*
€ 122,12*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,12*
€ 142,9428
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,67*
€ 140,0273
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,58*
€ 130,4002
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,35*
€ 121,7965
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,96*
€ 115,3824
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
172415168900C44
ab € 85,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.