Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631172415168900D128 BLAKLADER Flammschutz Bundhose Marineblau D128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
172415168900.jpg
172415168900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631172415168900D128
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     172415168900
EAN/GTIN:
     7330509552421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Seitentaschen. Gesäßtaschen. Zollstocktasche. Gummizug in der Taille. Reißverschluss. Zertifiziert nach EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2, EN ISO 11611 Klasse 1 A1, EN 1149-5, EN 61482-1-2 Klasse 1 (4kA).Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Allround Farbe: marineblau Geschlecht: Herren Größe: D128 Material: 85% Baumwolle, 14% Polyester, 1% andere Fasern Materialgewicht: 350g/m² Norm: EN ISO 11611 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 1 Typ: Hose Verschluß: Metall-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Allround
Farbe:
marineblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
D128
Material:
85% Baumwolle, 14% Polyester, 1% andere Fasern
Materialgewicht:
350g/m²
Norm:
EN ISO 11611
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 1
Typ:
Hose
Verschluß:
Metall-Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 85,52*
€ 120,39*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 98,00*
€ 122,68*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 122,68*
€ 145,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,46*
€ 133,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 368,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
172415168900C44
ab € 85,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.