| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla181715343389XXL Herst.-Nr.: 181715343389XXL EAN/GTIN: 7330509823620 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Steppfutter
- öl-, schmutz- und wasserabweisend, Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte, metallfrei
- außenliegende Zertifizierungsetiketten
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- Schlaufen
- Kunststoff-Druckknöpfe
- hoher Bund hinten, Gummizug an der Taille
- Schneefang mit Klettverschluss und Knopf
- verschweißte Nähte
- abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung, D-Ring
- verstellbare und abnehmbare Hosenträger mit Gummizug
- Beintasche mit Balg und Patte, mit Klettverschluss und Handytasche innen
- Vordertasche mit Fleece-Innenfutter und Patte
- außenliegende Kniepolstertaschen
- verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- Beinabschluss mit abnehmbarem Schneefang, verstellbarer Beinabschluss mit Reißverschluss und Klettverschluss
- unterbrochene flammhemmende Transfer-Reflexstreifen
- 5% Aramid, 1% antistatisch
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 290 g/m² | Größe: | XXL | Material: | 44% Modacryl,30% Baumwolle,20% Polyamid | Norm EN: | EN1149-5,EN1161,EN13034,EN14404,EN343 | Typ: | Flammschutz-Hemd |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, Kälteschutzlatzhose, Kältschutz-Latzhose, Thermo-Latzhose, Thermolatzhose, Winter-Latzhose, Winterbaulatzhose, Winterlatzhose, warnschutz-latzhose xxl, warnschutz latzhose, warnschutzlatzhose gelb blau |
| | |
| |