| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla188519773399C46 Herst.-Nr.: 188519773399C46 EAN/GTIN: 7330509375815 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 65 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
- wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte
- Beinabschluss mit Reißverschluss, verstellbarer Beinabschluss mit Reißverschluss und Klettverschluss
- CORDURA®-verstärkt an den Knien
- Steppfutter
- Hammerschlaufe an der Seite
- Ausweistasche versenkbar
- abnehmbare Hosenträger mit Gummizug
- Schlaufen, davon eine mit D-Ring
- hoher Bund hinten
- Schneefang mit Klettverschluss und Knopf
- Nageltaschen aus CORDURA® werden gesondert verkauft (2183)
- Gesäßtasche mit Balg und Patte mit Klettverschluss
- Seitentaschen mit Fleecefutter
- Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- Beintasche mit Balg, Beintasche mit Patte
- Kniepolstertaschen
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 200 g/m² | Größe: | 46 | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 20471, EN 342, EN 343 | Schwedische Größe: | 46 | Typ: | Unterhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, Kälteschutzlatzhose, Kältschutz-Latzhose, Thermo-Latzhose, Thermolatzhose, Winter-Latzhose, Winterbaulatzhose, Winterlatzhose, regenhose schwarz, regenbundhose, blakläder regenhose |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 165,84* | € 201,76* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 151,31* | € 207,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|