Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socken LIGHT 2191 schwarz/neon blau Gr. 45-48


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Socken LIGHT 2191 schwarz/neon blau
Socken LIGHT 2191 schwarz/neon blau
Artikel-Nr.:
     415AS-bla21911094996845-48
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     21911094996845-48
EAN/GTIN:
     7330509462690
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe

Produktbeschreibung:

  • Elasthan-Faser in technisch gestrickten Bereichen für eine gute Passform, Designed für alle Jahreszeiten
  • Luftblase zwischen Fuß und Schuh bietet extra Isolierung, Funktionelle Atmungsaktivität, Hält trocken und warm
  • 60% Wolle, 38% Polyamid, 2% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
45-48
Material:
60% Wolle, 38% Polyamid
Typ:
Socken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,63*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 8,315* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 23,88*
€ 28,4172
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,69*
€ 27,0011
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 22,12*
€ 26,3228
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,54*
€ 25,6326
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,13*
€ 23,9547
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,43*
€ 23,1217
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 16,63*
€ 19,7897
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
21911094996836-39
ab € 16,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.