Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Mechanik 3-Finger 2233 schwarz/grau Gr. 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handschuh Mechanik 3-Finger 2233 schwarz/grau
Handschuh Mechanik 3-Finger 2233 schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     415AS-bla22333913999410
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     22333913999410
EAN/GTIN:
     7330509247914
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe

Produktbeschreibung:

  • Gummi verstärkte Handinnenfläche
  • nahtlose Fingerspitzen
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
4
Durchstichkraft:
1
Farbe:
schwarz
Größe:
10
Material:
Kunstleder,Kautschuk-Tech,Elasthan
Norm EN:
EN 388
Schnittfestigkeit:
1
Typ:
Arbeitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,48*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 29,87*
€ 35,5453
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,32*
€ 33,7008
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,59*
€ 32,8321
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,87*
€ 31,9753
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,40*
€ 30,226
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,45*
€ 29,0955
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 21,48*
€ 25,5612
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
2233391399948
ab € 21,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.