Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Mechanik 3-Finger 2233 schwarz/grau Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Mechanik 3-Finger 2233 schwarz/grau
Handschuh Mechanik 3-Finger 2233 schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     415AS-bla2233391399948
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     2233391399948
EAN/GTIN:
     7330509297650
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe

Produktbeschreibung:

  • Gummi verstärkte Handinnenfläche
  • nahtlose Fingerspitzen
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
4
Durchstichkraft:
1
Farbe:
schwarz
Größe:
8
Material:
Kunstleder,Kautschuk-Tech,Elasthan
Norm EN:
EN 388
Schnittfestigkeit:
1
Typ:
Arbeitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,44*
  
Preis gilt ab 2.500 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 29,75*
€ 35,4025
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,43*
€ 33,8317
pro Paar
ab 15 Paar
€ 27,69*
€ 32,9511
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,97*
€ 32,0943
pro Paar
ab 25 Paar
€ 25,39*
€ 30,2141
pro Paar
ab 50 Paar
€ 24,56*
€ 29,2264
pro Paar
ab 2500 Paar
€ 21,44*
€ 25,5136
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.