Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Mechanik 3-Finger 2233 schwarz/grau Gr. 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handschuh Mechanik 3-Finger 2233 schwarz/grau
Handschuh Mechanik 3-Finger 2233 schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     415AS-bla2233391399949
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     2233391399949
EAN/GTIN:
     7330509247907
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe

Produktbeschreibung:

  • Gummi verstärkte Handinnenfläche
  • nahtlose Fingerspitzen
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
4
Durchstichkraft:
1
Farbe:
schwarz
Größe:
9
Material:
Kunstleder,Kautschuk-Tech,Elasthan
Norm EN:
EN 388
Schnittfestigkeit:
1
Typ:
Arbeitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,52*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 29,78*
€ 35,4382
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,48*
€ 33,8912
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,74*
€ 33,0106
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,02*
€ 32,1538
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,38*
€ 30,2022
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,29*
€ 28,9051
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 21,52*
€ 25,6088
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
2233391399948
ab € 21,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.