Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Handwerk High VIS 2240 gelb/grau Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Handwerk High VIS 2240 gelb/grau
Handschuh Handwerk High VIS 2240 gelb/grau
Artikel-Nr.:
     415AS-bla2240393033949
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     2240393033949
EAN/GTIN:
     7330509247815
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh

Produktbeschreibung:

  • gerippter Strickbund
  • verstärkte Handfläche
  • Fleece-Innenfutter
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
2
Durchdringbarkeit:
0
Durchstichkraft:
1
Farbe:
gelb
Größe:
9
Kältebeständigkeit:
1
Material:
Ziegenleder,100 g Polyester Fiberfill
Norm EN:
EN 388, EN 420, EN 511
Schnittfestigkeit:
1
Typ:
Arbeitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,68*
  
Preis gilt ab 2.500 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 24,78*
€ 29,4882
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,65*
€ 28,1435
pro Paar
ab 15 Paar
€ 23,05*
€ 27,4295
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,44*
€ 26,7036
pro Paar
ab 25 Paar
€ 21,04*
€ 25,0376
pro Paar
ab 50 Paar
€ 20,69*
€ 24,6211
pro Paar
ab 2500 Paar
€ 17,68*
€ 21,0392
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.