| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla260715148933C52 Herst.-Nr.: 260715148933C52 EAN/GTIN: 7330509799673 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - öl-, schmutz- und wasserabweisend
- außenliegende Zertifizierungsetiketten
- Metall-Reißverschluss im Schritt
- Schlaufen, davon eine mit D-Ring
- verstellbare Taille
- abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
- verstellbare Hosenträger mit Gummizug
- Gesäßtaschen mit Patte, versteckt mit Metallknöpfen
- Brusttasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen
- eingesetzte Taschen mit Durchgriff
- außenliegende Kniepolstertaschen
- verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- Industriewäsche EN ISO 15797
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 350 g/m² | Größe: | 52 | Material: | 75%Baumw., 24%Polyester, 1%antistatisch | Norm EN: | EN1149-5,EN11611/11612,EN13034,EN14404 | Schwedische Größe: | 52 | Typ: | Flammschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtbogenschutzlatzhose, Störlichtbogen Schutzlatzhose, Störlichtbogenschutzlatzhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, arbeitslatzhosen blau, warnschutz latzhose |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,78* | € 289,06* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 219,20* | € 293,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|