Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombihose Bodenleger 2652 grau Gr. 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombihose Bodenleger 2652 grau
Kombihose Bodenleger 2652 grau
Kombihose Bodenleger 2652 grau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla265218609400C62
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     265218609400C62
EAN/GTIN:
     7330509061886
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Stretch am Rücken
  • CORDURA®-verstärkte Knie und Gesäßtaschen
  • verdeckter Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
  • Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
  • verstellbare Schulterpartie
  • Metallknöpfe
  • Hammerschlaufe an der Seite
  • lose hängende Brusttaschen mit Druckknöpfen und Sicherheitsriemen, eine mit Patte und eine mit Stifttasche, Patentknöpfen und Messerhalter
  • Kniepolstertaschen
  • Vordertaschen mit Balg
  • Nageltaschen können in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden, Nageltaschen hinten Handytasche
  • Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Beintasche mit Bleistifttasche, Handytasche und Ausweistasche, Messertasche
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
62
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Schwedische Größe:
62
Typ:
Latzhose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 95,06*
€ 136,58*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 100,12*
€ 139,90*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,90*
€ 166,481
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,78*
€ 162,7682
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,83*
€ 154,4977
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,96*
€ 137,9924
pro Stück
ab 20 Stück
€ 109,85*
€ 130,7215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,12*
€ 119,1428
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
265218609400C44
ab € 94,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.