Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenlatzhose 2654 armeegrün/schwarz Gr. 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenlatzhose 2654 armeegrün/schwarz
Gartenlatzhose 2654 armeegrün/schwarz
Gartenlatzhose 2654 armeegrün/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla265418354699C44
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     265418354699C44
EAN/GTIN:
     7330509373118
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose grün
arbeitslatzhose

Produktbeschreibung:

  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • CORDURA®-Verstärkung an Vordertaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Beintaschen, Knie und unterem Rand
  • Metallknöpfe
  • verstellbare Taille
  • breite Hosenträger mit starkem Gummi und Schnellverschluss
  • Brusttasche mit Patte und Stifttasche
  • Kniepolstertaschen
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • Gesäßtasche mit Balg
  • extra breite CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Stifttasche, Messerhalter und zusätzlicher Tasche
  • Beintasche mit Patte und extra Werkzeugtasche
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Fasergewicht:
270 g/m²
Größe:
44
Material:
55% Polyester, 45 % Baumwolle
Schwedische Größe:
44
Typ:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr 44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,06*
€ 125,0214
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,95*
€ 122,5105
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,59*
€ 114,9421
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,90*
€ 108,171
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,11*
€ 102,4709
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,82*
€ 87,8458
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.