| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla266018113396C48 Herst.-Nr.: 266018113396C48 EAN/GTIN: 7330509772218 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Hammerschlaufe an der Seite
- verstellbare Taille
- Ausweistasche
- breite Hosenträger mit starkem Gummi
- Gesäßtaschen mit Balg
- Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche
- Brusttasche
- schräge Vordertaschen
- Kniepolstertaschen
- Nageltaschen aus CORDURA® werden gesondert verkauft (2183)
- Zollstocktasche mit Zusatztasche und Messerhalter
- CORDURA®-verstärkte Knie und Gesäßtaschen
- 70 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
- Industriewäsche EN ISO 15797
- Köper, wasserabweisendes Obermaterial
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 240 g/m² | Größe: | 48 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Norm EN: | EN 14404 | Schwedische Größe: | 48 | Typ: | Warnschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |