Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Hitzeschutz 2840 braun/dunkelgrau Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuhe Hitzeschutz 2840 braun/dunkelgrau
Handschuhe Hitzeschutz 2840 braun/dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     415AS-bla28401461759811
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     28401461759811
EAN/GTIN:
     7330509711545
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Lederhandschuh

Produktbeschreibung:

  • gefüttert
  • erweiterter Bund aus Spaltleder
  • Nähte in Aramidfaden
  • extra lange Manschette
  • aus Spaltleder mit dünnem Baumwollvliesfutter zur Wärmedämmung
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
3
Durchstichkraft:
4
Farbe:
braun
Größe:
11
Material:
gespaltenes Rindsleder
Norm EN:
EN 388,EN 407
Schnittfestigkeit:
2
Typ:
Hitzeschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 12,53*
€ 14,9107
pro Paar
ab 12 Paar
€ 11,86*
€ 14,1134
pro Paar
ab 18 Paar
€ 11,55*
€ 13,7445
pro Paar
ab 24 Paar
€ 11,24*
€ 13,3756
pro Paar
ab 30 Paar
€ 10,54*
€ 12,5426
pro Paar
ab 60 Paar
€ 10,31*
€ 12,2689
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,72*
€ 10,3768
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
2840146175988
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.