Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuhe 2931 Nitril-überzogen grau Gr. 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Arbeitshandschuhe 2931 Nitril-überzogen grau
Arbeitshandschuhe 2931 Nitril-überzogen grau
Artikel-Nr.:
     415AS-bla2931145494006
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     2931145494006
EAN/GTIN:
     7330509808634
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Produktbeschreibung:

  • geeignet für schmutzige Umgebungen, ölige UmgebungenMontagearbeit und Präzisionsarbeiten
  • ungefüttert
  • Chrom frei
  • Handfläche mit Nitril beschichtet
  • sandige Oberfläche, eine mikroporöse Beschichtung, die die Hand atmen lässt
  • 15 Gauge Polyamid/Elastan
  • hervorragender Griff und eine gute Passform
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
4
Durchstichkraft:
1
Farbe:
grau
Größe:
6
Material:
Nitril
Norm EN:
EN 388
Schnittfestigkeit:
1
Typ:
Arbeitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Paar
ab 36 Paar
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.