Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoodie mit Reißverschluss mittelgrau/schwarz Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoodie mit Reißverschluss mittelgrau/schwarz
Hoodie mit Reißverschluss mittelgrau/schwarz
Hoodie mit Reißverschluss mittelgrau/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla336325269699S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     336325269699S
EAN/GTIN:
     7330509685136
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover

Produktbeschreibung:

  • Ärmelbündchen mit Gummizug
  • Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste innen
  • feste Kapuze
  • Kängurutasche mit Handy-Innentasche
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Typ:
Arbeitspullover
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 60,04*
€ 73,52*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 53,12*
€ 77,54*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,54*
€ 92,2726
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,28*
€ 90,7732
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,91*
€ 84,3829
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,11*
€ 79,8609
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,12*
€ 63,2128
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
336325269699XS
ab € 50,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.