Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631336325269699S BLAKLADER Hoodie mit Reißverschluss Mid grey/Black S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoodie mit Reißverschluss mittelgrau/schwarz
Hoodie mit Reißverschluss mittelgrau/schwarz
Hoodie mit Reißverschluss mittelgrau/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     8670-631336325269699S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     336325269699
EAN/GTIN:
     7330509685136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
Funktioneller Kapuzensweater mit weichem, aufgerauten Innenfutter und Reißverschluss. Zwei Seitentaschen plus einer Handytasche mit Reißverschluss.Technische Eigenschaften: Art: Hoodie mit Reißverschluss Branche: Allround Farbe: mittelgrau Geschlecht: Herren Größe: S Material: 100% Polyester Materialgewicht: 260 g/m² Typ: Pullover Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Hoodie mit Reißverschluss
Branche:
Allround
Farbe:
mittelgrau
Geschlecht:
Herren
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
260 g/m²
Typ:
Pullover
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 60,29*
€ 75,02*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 53,41*
€ 77,87*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 375,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
336325269699XS
ab € 50,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.