Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Langarm Shirt 3383 High Vis rot Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Langarm Shirt 3383 High Vis rot
High Vis Langarm Shirt 3383 High Vis rot
High Vis Langarm Shirt 3383 High Vis rot - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla338310115500XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     338310115500XL
EAN/GTIN:
     7330509470176
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
T-Shirt UV
UV-Schutz Shirt

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Transferreflexstreifen
  • Materialien mit Anti-Geruchs-Funktionalität
  • V-Ausschnitt
  • lange Ärmel
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
rot
Fasergewicht:
130 g/m²
Größe:
XL
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 13758, EN 20471
Typ:
Langarm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 35,00*
€ 53,32*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 37,32*
€ 55,33*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,33*
€ 65,8427
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,51*
€ 64,8669
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,76*
€ 60,4044
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,07*
€ 51,2533
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,32*
€ 44,4108
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
338310115500XS
ab € 35,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.