Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Langarm Shirt 3383 High Vis rot Gr. XXS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Langarm Shirt 3383 High Vis rot
High Vis Langarm Shirt 3383 High Vis rot
High Vis Langarm Shirt 3383 High Vis rot - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla338310115500XXS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     338310115500XXS
EAN/GTIN:
     7330509883549
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Warnschutzpullover
Warnschutz T-Shirt

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Transferreflexstreifen
  • Materialien mit Anti-Geruchs-Funktionalität
  • V-Ausschnitt
  • lange Ärmel
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
rot
Fasergewicht:
130 g/m²
Größe:
XXS
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 13758, EN 20471
Typ:
Langarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,29*
€ 65,7951
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,45*
€ 64,7955
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,97*
€ 60,6543
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,17*
€ 57,3223
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,07*
€ 51,2533
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,32*
€ 44,4108
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
338310115500XS
ab € 35,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.