Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt slim fit weiß Gr. 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt slim fit weiß
T-Shirt slim fit weiß
T-Shirt slim fit weiß - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla3533102910004XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     3533102910004XL
EAN/GTIN:
     7330509601631
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt weiß

Produktbeschreibung:

  • Slim Fit
  • verstärkte Schulternähte und Halsnähte
  • Rundhals
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
160 g/m²
Größe:
4XL
Material:
95% Baumwolle, 5% Elasthan
Typ:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts 4xl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 15,55*
€ 22,06*
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 126,14*
€ 138,32*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,2514
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,0019
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,46*
€ 24,3474
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,7167
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,74*
€ 22,3006
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,29*
€ 21,7651
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 15,55*
€ 18,5045
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 110,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
353310291000XS
ab € 15,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.