Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6313533102910004XL BLAKLADER T-shirt slim fit Weiß 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
353310291000.jpg
353310291000.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-6313533102910004XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     353310291000
EAN/GTIN:
     7330509601631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren t shirts
Cooles, bequemes und dehnbares T-Shirt aus elastischem Material. Perfektes Unterzieh-Shirt für z.B. Flanellhemden. Es ist das gleiche T-Shirt wie 3333 aber es wird einzeln verkauft und nicht in Mehrfachpaketen.Technische Eigenschaften: Art: T-Shirt Branche: Allround Farbe: weiß Geschlecht: Herren Größe: 4XL Material: 95% Baumwolle, 5% Elasthan Materialgewicht: 160g/m² Typ: Hemd
Weitere Informationen:
Art:
T-Shirt
Branche:
Allround
Farbe:
weiß
Geschlecht:
Herren
Größe:
4XL
Material:
95% Baumwolle, 5% Elasthan
Materialgewicht:
160g/m²
Typ:
Hemd
Weitere Suchbegriffe: 3533102910004XL, 6313533102910004XL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 15,61*
€ 22,21*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 125,80*
€ 137,34*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 137,34*
€ 163,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 129,90*
€ 154,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 125,80*
€ 149,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.373,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
353310291000XS
ab € 15,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.