Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Kapuzensweater 3560 3D herbstgrün Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Kapuzensweater 3560 3D herbstgrün
Damen Kapuzensweater 3560 3D herbstgrün
Damen Kapuzensweater 3560 3D herbstgrün - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla356011584109M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     356011584109M
EAN/GTIN:
     7330509771167
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Pullover

Produktbeschreibung:

  • French Terry
  • Damengröße, normale Passform
  • feste, verstellbare Kapuze
  • Logo-Aufdruck auf der Brust, Print - Blåkläder 3D
  • Kängurutasche mit Handy-Innentasche
  • Halter für Handykabel
  • gerippter Bund
  • Armabschluss mit Bündchen
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Damen Pullover
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,99*
€ 108,2781
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,52*
€ 105,3388
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,03*
€ 98,8057
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,86*
€ 92,6534
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,77*
€ 87,7863
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,35*
€ 74,1965
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
356011584109XS
ab € 62,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.