Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Sportbekleidung
>
Shirts
>
Sweatshirt
>
Kapuzensweatshirt
>
Artikel
Damen Kapuzensweater 3560 3D herbstgrün Gr. XXL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415AS-bla356011584109XXL
Hersteller:
Blåkläder
Herst.-Nr.:
356011584109XXL
EAN/GTIN:
7330509771204
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Pullover
Produktbeschreibung:
French Terry
Damengröße, normale Passform
feste, verstellbare Kapuze
Logo-Aufdruck auf der Brust, Print - Blåkläder 3D
Kängurutasche mit Handy-Innentasche
Halter für Handykabel
gerippter Bund
Armabschluss mit Bündchen
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
2XL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Damen Pullover
... >
Arbeitsbekleidung
>
Pullover
>
Sweatshirt
Weitere Suchbegriffe:
Damenpullover
,
Kapuzen-Sweatshirt
,
Kapuzenpullover
,
Kapuzenshirt
,
Kapuzensweater
,
Kapuzensweatshirt
,
Sweat Hoodie
,
kapuzenpullover damen xxl
,
damen pullover
,
damen-pullover grün
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,79*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,43*
€ 107,6117
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,93*
€ 104,6367
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,82*
€ 98,5558
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,81*
€ 91,4039
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,78*
€ 86,6082
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,79*
€ 74,7201
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Damen Kapuzensweater 3560 3D herbstgrün Gr. XS
Blåkläder
356011584109XS
ab € 62,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen