| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla3855252499004XL Herst.-Nr.: 3855252499004XL EAN/GTIN: 7330509485408 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - reflektierende Details
- winddicht und atmungsaktiv
- fleecegefütterter Kragen
- verstellbarer Bund mit Kordelzug
- CORDURA®-verstärkter Kragen, Schultern, Saum und Windleiste
- Verdeckter, verstärkter Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
- D-Ring
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Fronttaschen mit Reißverschluss und zwei Innentaschen
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 280 g/m² | Größe: | 4XL | Material: | 100% Polyester | Typ: | Winterweste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 98,58* | € 124,78* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 90,85* | € 128,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|