Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winddichte Fleeceweste 3855 schwarz Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winddichte Fleeceweste 3855 schwarz
Winddichte Fleeceweste 3855 schwarz
Artikel-Nr.:
     415AS-bla385525249900S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     385525249900S
EAN/GTIN:
     7330509485439
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Fleece-Weste

Produktbeschreibung:

  • reflektierende Details
  • winddicht und atmungsaktiv
  • fleecegefütterter Kragen
  • verstellbarer Bund mit Kordelzug
  • CORDURA®-verstärkter Kragen, Schultern, Saum und Windleiste
  • Verdeckter, verstärkter Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
  • D-Ring
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Fronttaschen mit Reißverschluss und zwei Innentaschen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
280 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Typ:
Winterweste
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 98,88*
€ 125,67*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 90,22*
€ 128,75*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,75*
€ 153,2125
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,29*
€ 149,0951
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,71*
€ 141,2649
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,92*
€ 127,2348
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,30*
€ 120,547
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,22*
€ 107,3618
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
385525249900XS
ab € 90,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.