Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner 4067 Typ 1 schwarz Gr. XL/XXL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Knieschoner 4067 Typ 1 schwarz
Knieschoner 4067 Typ 1 schwarz
Artikel-Nr.:
     415AS-bla406719339900XL/XXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     406719339900XL/XXL
EAN/GTIN:
     7330509658215
Suchbegriffe:
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Knieschützer

Produktbeschreibung:

  • verstärktes CORDURA® über dem Knie
  • luftiges Stretch Netz am Rücken
  • einstellbares Oberteil mit Klettverschluss
  • Kniepolstertaschen
  • Lieferung paarweise
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
XL/XXL
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Kniepolster
Weitere Suchbegriffe: knieschoner bläkläder, knieschoner
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 31,79*
€ 38,83*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 29,22*
€ 43,99*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,99*
€ 52,3481
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,97*
€ 51,1343
pro Paar
ab 5 Paar
€ 39,73*
€ 47,2787
pro Paar
ab 10 Paar
€ 37,29*
€ 44,3751
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,30*
€ 40,817
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,22*
€ 34,7718
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
406719339900XS/S
ab € 29,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.