Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterhemd XLIGHT 4799 dunkelgrau/gelb Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterhemd XLIGHT 4799 dunkelgrau/gelb
Unterhemd XLIGHT 4799 dunkelgrau/gelb
Artikel-Nr.:
     415AS-bla479917349835M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     479917349835M
EAN/GTIN:
     7330509545539
Suchbegriffe:
Herren-Thermo-Unterhemd
Herren-Thermounterhemd
Herren-Unterhemd
Herrenunterhemd

Produktbeschreibung:

  • empfohlene Temperatur +10°C bis -10°C
  • verlängerter Rücken, Angenehme Taillenformung
  • Kontrastnähte
  • Rundhals
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
160 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Merinowolle
Typ:
Unterhemd
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 58,45*
€ 80,94*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 61,68*
€ 88,66*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,66*
€ 105,5054
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,42*
€ 102,8398
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,15*
€ 95,3785
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,29*
€ 90,7851
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,28*
€ 86,0132
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,68*
€ 73,3992
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
479917349835XS
ab € 61,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.