Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631479917349835M BLAKLADER Unterhemd XLIGHT, 100% Merino Dunkelgrau/Gelb M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
479917349835.jpg
479917349835.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631479917349835M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     479917349835
EAN/GTIN:
     7330509545539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Thermo-Unterhemd
Herren-Thermounterhemd
Herren-Unterhemd
Herrenunterhemd
Dünnes und leichtes Unterhemd aus 100% Merinowolle, das das ganze Jahr warm und trocken hält. Das Material besteht aus extra dünner Merinowolle, die gute Isolation, exzellenten Feuchtigkeitstransport und Temperaturregulation bietet. Empfohlene Temperatur +10°C bis -10°C.Technische Eigenschaften: Art: langarm Branche: Allround Farbe: dunkelgrau Geschlecht: Herren Größe: M Material: 100% Merinowolle Materialgewicht: 160g/m² Typ: Unterhemd
Weitere Informationen:
Art:
langarm
Branche:
Allround
Farbe:
dunkelgrau
Geschlecht:
Herren
Größe:
M
Material:
100% Merinowolle
Materialgewicht:
160g/m²
Typ:
Unterhemd
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 58,45*
€ 80,94*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 61,68*
€ 88,66*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 28 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 404,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
479917349835XS
ab € 61,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.