Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm Unterhemd 4898 schwarz Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multinorm Unterhemd 4898 schwarz
Multinorm Unterhemd 4898 schwarz
Multinorm Unterhemd 4898 schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla489817259900M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     489817259900M
EAN/GTIN:
     7330509392584
Suchbegriffe:
Herren-Unterhemd
Herrenunterhemd
Unterhemd
Unterhemden

Produktbeschreibung:

  • empfohlene Temperatur -5°C bis -30°C
  • hoher Kragen mit Reißverschluss
  • Armabschluss mit Bündchen
  • EBT 4,4 cal/cm², HAF: 69,1%
  • 59% Modacryl, 39% Baumwolle, 2% antistatisch
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
220 g/m²
Größe:
M
Material:
59% Modacryl, 39% Baumwolle
Norm EN:
EN 11612, EN 1149
Typ:
Flammschutz-Unterwäsche
Weitere Suchbegriffe: unterhemd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,49*
€ 152,9031
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,31*
€ 150,3089
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,87*
€ 140,2653
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,59*
€ 128,0321
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,93*
€ 121,2967
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,65*
€ 107,8735
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
489817259900XS
ab € 90,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.