Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen High Vis Softshell Jacke 4926 gelb Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen High Vis Softshell Jacke 4926 gelb
Damen High Vis Softshell Jacke 4926 gelb
Damen High Vis Softshell Jacke 4926 gelb - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla492625123300S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     492625123300S
EAN/GTIN:
     7330509502983
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Transferreflexstreifen
  • hoher Kragen
  • elastisches Band im unteren Saum
  • erweiterte Bündchen mit Daumenöffnung und elastischem Saum
  • robuster Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
290 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471
Typ:
Damen-Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 82,32*
€ 118,67*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 86,74*
€ 122,32*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,32*
€ 145,5608
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,02*
€ 141,6338
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,78*
€ 131,8282
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,69*
€ 122,2011
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,29*
€ 115,7751
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,74*
€ 103,2206
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
492625123300XS
ab € 82,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.