Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickjacke 4930 mit Softshell kornblau/schwarz Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strickjacke 4930 mit Softshell-Verstärkungen kornblau/schwarz
Strickjacke 4930 mit Softshell-Verstärkungen kornblau/schwarz
Strickjacke 4930 mit Softshell-Verstärkungen kornblau/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla493021178599XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     493021178599XL
EAN/GTIN:
     7330509446362
Suchbegriffe:
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke
blakläder strickjacke

Produktbeschreibung:

  • verstärkte Schultern
  • feste Kapuze
  • Reißverschluss vorne mit Kinnschutz aus Fleece
  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
  • verlängerter Rücken
  • Ärmelbündchen mit Gummizug
  • einseitig aufgebürstet
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
380 g/m²
Größe:
XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Strickjacke
Weitere Suchbegriffe: strick jacke, strickjacke xl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 87,28*
€ 111,47*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 79,98*
€ 114,11*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,11*
€ 135,7909
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,51*
€ 131,5069
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,46*
€ 125,4974
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,38*
€ 114,6922
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,32*
€ 108,6708
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,98*
€ 95,1762
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
493021178599XS
ab € 80,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.