Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631493021178599XL BLAKLADER Strickjacke Kornblau/Schwarz XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
493021178599.jpg
493021178599.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631493021178599XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     493021178599
EAN/GTIN:
     7330509446362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke
blakläder strickjacke
Modische Strickjacke aus einem komfortablen und angenehmen Material. Die Jacke ist an den meist beanspruchten Stellen mit einem Softshell-Material verstärkt. Die Reißverschlüsse sind in Kontrastfarben abgesetzt. Eine Brusttasche und zwei Seitentaschen bieten genug Platz für Ihre Utensilien. Trendig. Technische Eigenschaften: Art: Strickjacke Branche: Allround Farbe: kornblumenblau/schwarz Geschlecht: Herren Größe: XL Material: 100% Polyester Materialgewicht: 380g/m² Typ: Jacke Verschluß: Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Strickjacke
Branche:
Allround
Farbe:
kornblumenblau/schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
XL
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
380g/m²
Typ:
Jacke
Verschluß:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: strick jacke, strickjacke xl, 631493021178599XL, 493021178599XL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 87,28*
€ 111,47*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 79,98*
€ 114,11*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 111,47*
€ 132,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,26*
€ 127,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 334,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
493021178599XS
ab € 80,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.