Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Service Bundhose 7122 4-Wege-Stretch schwarz/rot Gr. 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Service Bundhose 7122 4-Wege-Stretch schwarz/rot
Damen Service Bundhose 7122 4-Wege-Stretch schwarz/rot
Damen Service Bundhose 7122 4-Wege-Stretch schwarz/rot - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla712216459956C36
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     712216459956C36
EAN/GTIN:
     7330509742716
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • doppelt gewebt, 4-Wege-Stretch
  • 4-Wege-Stretch, kratzfrei
  • Mesh-Einsatz an der Kniekehle
  • Damengröße
  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine, Slim Fit
  • CORDURA®-verstärkte Taschen
  • CORDURA®-verstärkte Beinenden
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • Metallknopf, verdeckte Knöpfe
  • Gummizug an der Taille, D-Ring am Bund
  • gute Oberflächen für Veredelung
  • Oberschenkeltasche mit Reißverschluss, Beintasche links mit Patte und verdecktem Magnetknopf und innenliegender Handytasche aus Mesh
  • innenliegende Tasche mit versteckter Reißverschlusstasche
  • Zollstocktasche mit Messer- und Stifttasche
  • verstellbare Beinabschlüsse mit Knöpfen
  • verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • schwarz reflektierende Details
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
230 g/m²
Größe:
36
Material:
92% Polyamid, 8% Elasthan
Typ:
Damen Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 114,96*
€ 141,74*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 105,74*
€ 148,36*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,36*
€ 176,5484
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,72*
€ 171,0268
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,15*
€ 163,2085
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,93*
€ 143,9067
pro Stück
ab 20 Stück
€ 114,56*
€ 136,3264
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,74*
€ 125,8306
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
712216459956C32
ab € 100,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.