Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631712216459956C36 BLAKLADER Damen Service Arbeitshose 4-Wege-Stretch Schwarz/Rot C36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
712216459956.jpg
712216459956.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631712216459956C36
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     712216459956
EAN/GTIN:
     7330509742716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
4-Wege-Stretch. Kratzer frei. Mesh-Einsatz an der Kniekehle. Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine. Damengröße. Kunststoff-Reißverschluss im Schritt. Metallknopf. Verdeckte Knöpfe. D-Ring am Bund. Gummizug an der Taille. Gute Oberflächen für Veredelung. Beintasche links mit Patte, verdecktem Magnetknopf und innenliegender Handytasche aus Mesh. Oberschenkeltasche mit Reißverschluss. Innenliegende Tasche mit verdeckter Reißverschlusstasche. Zollstocktasche mit Messer- und Stifttasche. CORDURA®-Stretch verstärkte Beinenden und Taschen. Schwarz reflektierende Details. Verstellbare Beinabschlüsse mit Knöpfen.Technische Eigenschaften: Art: Arbeitshose Branche: Service Farbe: schwarz/rot Geschlecht: Damen Größe: C36 Material: 92% Polyamid, 8% Elastan Materialgewicht: 230g/m² Typ: Hose Verschluß: Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Arbeitshose
Branche:
Service
Farbe:
schwarz/rot
Geschlecht:
Damen
Größe:
C36
Material:
92% Polyamid, 8% Elastan
Materialgewicht:
230g/m²
Typ:
Hose
Verschluß:
Kunststoff-Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 114,96*
€ 141,74*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 105,74*
€ 148,36*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 141,74*
€ 168,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,13*
€ 165,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,14*
€ 163,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 136,49*
€ 162,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,47*
€ 149,31
pro Stück
ab 13 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 283,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
712216459956C32
ab € 100,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.