Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen High Vis Bundhose mit Stretch rot/schwarz Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen High Vis Bundhose mit Stretch rot/schwarz
Damen High Vis Bundhose mit Stretch rot/schwarz
Artikel-Nr.:
     415AS-bla716318115599C46
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     716318115599C46
EAN/GTIN:
     7330509811603
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 70 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
  • Stretch-Einsätze im Schritt, den Knien und am Gesäß
  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum
  • Cordura® Stretch-verstärkte Knietaschen, CORDURA® verstärkte Nageltaschen und Zollstocktasche
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Gummizug an der Taille
  • verstärkte, dreiteilige Nageltaschen
  • Gesäßtasche, eine mit Patte
  • verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Beintasche mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche
  • außenliegende Kniepolstertaschen
  • Seitentaschen
  • Handytasche innen
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
rot
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
46
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471, EN 14404
Typ:
Damen Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 97,10*
€ 137,28*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 102,83*
€ 144,85*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,85*
€ 172,3715
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,34*
€ 165,8146
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,54*
€ 156,5326
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,90*
€ 141,491
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,64*
€ 134,0416
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,83*
€ 122,3677
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
716318115599C34
ab € 102,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.