Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschürze 95 x 85 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbschürze 95 x 85 cm
Halbschürze 95 x 85 cm
Halbschürze 95 x 85 cm Verschluss 1
Artikel-Nr.:
     415AS-chaps40110
Hersteller:
     chaps&more
Herst.-Nr.:
     40.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze

Einsatzbereich:

  • ideal für Steinmetze, Galabau und Pflasterer

Produktbeschreibung:

  • Schürzen oben breit geschnitten
  • robustes Material für Steinsplitter
  • Verstellmöglichkeit am Hals
  • Länge reicht bis über die Gummistiefel
Weitere Informationen:
Breite:
85 cm
Länge:
95 cm
Material:
Polyvinylchlorid, Polyester
Typ:
Schürze
Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, arbeitsschürze, Handwerker, kurz, lang, schleifen, schneide, Schürze, Schutz, Steinmetz, Steinmetz-Schürze, Steinmetzschürze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,60*
€ 43,554
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,81*
€ 42,6139
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,97*
€ 40,4243
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,70*
€ 37,723
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,29*
€ 37,2351
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,95*
€ 30,8805
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
chaps&more
40.301
ab € 20,89*
Ähnlich
chaps&more
40.000
ab € 30,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.