| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-chaps40301 Herst.-Nr.: 40.301 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Guttasyn – Chemikalienschürze, beständig gegen viele Säuren und Laugen sowie Lösungsmittel. Geeignet für chemische Beanspruchung, also ideal für Wasch- und Sortierarbeiten, grundsätzlich in der chemie und im Gesundheitswesen sehr gut einsetzbar. Produktbeschreibung: - beständig gegen fast alle Säuren, Laugen und Lösungsmittel
- 2 Steckschließen am Latz
- individuell kürzbar
- Spezial Kunststoffbeschichtungen 0,3 mm stark
- PVC-Folien sind lebensmittelecht, entsprechen den Anforderungen der Bedarfsgegenstände-Verordnung vom 23.12.1997 BGB I, S.5.
- Fassung vom 7.1.2004 (BGB I, S. 31
- DIN EN 14605 + A1 und DIN EN 340
- waschbar bis 60 Grad C
- nicht für Umgang mit Hitze oder offenen Flammen geeignet
- weiss
Einsatzbereich: Chemische Industrie, Küchen, Schlachtereien, Kühlhäuser, Nahrungsmittelindustrie etc.Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Material: | PVC | Norm DIN: | DIN EN 14605 + A1, DIN EN 340 | Stärke: | 0,3 mm | Typ: | Schürze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |