Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEMEDIA Idealbinde 10 cm x 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEMEDIA Idealbinde 10 cm x 4 m
TEMEDIA Idealbinde 10 cm x 4 m
Artikel-Nr.:
     415AS-holt11270T
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     11270T
EAN/GTIN:
     4015811112701
Suchbegriffe:
Idealbinde
idealbinde

Temedia® Idealbinde, in Folie und Versandkarton.

Produktbeschreibung:

  • elastische Binde
  • 4 m gedehnt
  • 100% Baumwolle
  • ohne Verbandklammern
Weitere Informationen:
Breite:
10 cm
Farbe:
weiß
Länge:
4 m
Typ:
Binde
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
22
€ 6,95*
ab € 2,83*
€ 4,10*
8 Tage
100
1
€ 6,50*
ab € 2,80*
€ 4,65*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 7,86*
€ 11,96*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 22 Stück
€ 4,10*
€ 4,879
pro Stück
ab 44 Stück
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,403
pro Stück
ab 66 Stück
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Stück
ab 88 Stück
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Stück
ab 110 Stück
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Stück
Mindestbestellmenge: 22 Stück ( entspricht € 90,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
11266T
ab € 1,93*
Ähnlich
Holthaus Medical
11226
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.