Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEMEDIA Idealbinde 12 cm x 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEMEDIA Idealbinde 12 cm x 4 m
TEMEDIA Idealbinde 12 cm x 4 m
Artikel-Nr.:
     415AS-holt11272T
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     11272T
EAN/GTIN:
     4015811112725
Suchbegriffe:
Idealbinde
idealbinde

Temedia® Idealbinde, in Folie und Versandkarton.

Produktbeschreibung:

  • elastische Binde
  • 4 m gedehnt
  • 100% Baumwolle
  • ohne Verbandklammern
Weitere Informationen:
Breite:
12 cm
Farbe:
weiß
Länge:
4 m
Typ:
Binde
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
19
€ 6,95*
ab € 3,26*
€ 4,94*
9 Tage
100
1
€ 6,50*
ab € 3,20*
€ 5,31*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,86*
€ 13,30*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 19 Stück
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Stück
ab 38 Stück
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Stück
ab 57 Stück
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Stück
ab 76 Stück
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Stück
ab 95 Stück
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Stück
Mindestbestellmenge: 19 Stück ( entspricht € 93,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
11266T
ab € 1,93*
Ähnlich
Holthaus Medical
11226
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.