| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-holt11335T Herst.-Nr.: 11335T EAN/GTIN: 4015811113685 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - ideal für das Anwickeln von Schienen und für Stütz- und Entlastungsverbände bei Verstauchungen und Verrenkungen
- elastische Kompressionsbinde mit mittlerer Dehnung
- aus 67% Baumwolle, 25% Polyamid und 8% Polyurethan
- ohne Verbandklammern
- in Folie und Schachtel
Weitere Informationen: | | Breite: | 8 cm | Farbe: | weiß | Länge: | 5 m | Norm DIN: | DIN 61 632-W | Typ: | Binde |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 11,11* | € 16,45* | | | | Lager 415 | | | | 6 | | € 6,95* | ab € 11,29* | € 16,54* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,29* | € 16,69* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 20,48* | € 28,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,129* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 6 Pakete ( entspricht € 99,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|