Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YPSIDUR Kurzzugbinde mit Verbandklammern 10 cm x 5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
YPSIDUR Kurzzug-Binde mit Verbandklammern 10 cm 5 m
YPSIDUR Kurzzug-Binde mit Verbandklammern 10 cm 5 m
Artikel-Nr.:
     415AS-holt11910
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     11910
EAN/GTIN:
     4005058119106
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde

Produktbeschreibung:

  • dauerelastische Binde mit Dehnung
  • aus 91% Baumwolle
  • mit Verbandklammern
  • einzeln in Faltschachteln
Weitere Informationen:
Breite:
10 cm
Farbe:
hautfarben
Länge:
5 m
Typ:
Binde
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
8
€ 6,95*
ab € 7,98*
€ 12,02*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 8,63*
€ 13,39*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 12,02*
€ 14,3038
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,23*
€ 13,3637
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 10,95*
€ 13,0305
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,51*
€ 12,5069
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 9,70*
€ 11,543
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,98*
€ 9,4962
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,596* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 96,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Nonne
11706
ab € 3,90*
Ähnlich
Holthaus Medical
11906
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.