Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YPSIDUR Kurzzugbinde mit Verbandklammern 12 cm x 5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
YPSIDUR Kurzzug-Binde mit Verbandklammern 12 cm 5 m
YPSIDUR Kurzzug-Binde mit Verbandklammern 12 cm 5 m
Artikel-Nr.:
     415AS-holt11912
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     11912
EAN/GTIN:
     4005058119120
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde

Produktbeschreibung:

  • dauerelastische Binde mit Dehnung
  • aus 91% Baumwolle
  • mit Verbandklammern
  • einzeln in Faltschachteln
Weitere Informationen:
Breite:
12 cm
Farbe:
hautfarben
Länge:
5 m
Typ:
Binde
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
7
€ 6,95*
ab € 10,15*
€ 15,12*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 10,99*
€ 16,32*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Packungen
€ 15,12*
€ 17,9928
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,08*
€ 16,7552
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 13,72*
€ 16,3268
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,24*
€ 15,7556
pro Packung
ab 21 Packungen
€ 12,90*
€ 15,351
pro Packung
ab 28 Packungen
€ 12,57*
€ 14,9583
pro Packung
ab 35 Packungen
€ 12,23*
€ 14,5537
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,03* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 7 Packungen ( entspricht € 105,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Nonne
11706
ab € 3,91*
Ähnlich
Holthaus Medical
11906
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.