Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YPSIFIX® haft color Fixierbinde blau 6 cm x 20 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
YPSIFIX® haft color Fixierbinde blau 6 cm x 20 m
YPSIFIX® haft color Fixierbinde blau 6 cm x 20 m
Artikel-Nr.:
     415AS-holt12761
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     12761
EAN/GTIN:
     4005058127613
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

YPSIFIX® haft color Fixierbinde - auf sich selbst haftende, glatte elastische Fixierbinde.

Produktbeschreibung:

  • Fixierung von Wundauflagen insbesondere an viel bewegten Körperteilen
  • Fixierungan Gelenken
  • 20 m gedehnt
  • einzeln in Schachte
Weitere Informationen:
Breite:
6 cm
Farbe:
blau
Länge:
20 m
Typ:
Binde
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
9
€ 6,95*
ab € 7,37*
€ 11,00*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 7,25*
€ 11,36*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 7,37*
€ 11,52*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Pakete
€ 11,00*
€ 13,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,22*
€ 12,1618
pro Paket
ab 18 Pakete
€ 9,97*
€ 11,8643
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Paket
ab 27 Pakete
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Paket
ab 36 Pakete
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Paket
ab 45 Pakete
€ 8,84*
€ 10,5196
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,3685* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 9 Pakete ( entspricht € 99,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
12123
ab € 0,54*
Ähnlich
Holthaus Medical
12171
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.