| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-holt15663 Herst.-Nr.: 15663 EAN/GTIN: 4005058156637 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - praktische Handhabung bei kleineren Verletzungen ohne fremde Hilfe möglich
- gebrauchsfertiger Verband mit elastischer Fixierbinde
- Vlieskompresse und Haftstrips zum Befestigen der Binde
- einzeln steril verpackt
- Finger-Kompressengröße: 4x5 cm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | steril | Breite: | 10 cm | Farbe: | weiß | Größe: | 3 | Länge: | 8 cm | Typ: | Binde |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 125 | | € 6,95* | ab € 0,49* | € 0,72* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 0,51* | € 0,94* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,53* | € 0,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 90,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|