Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YPSIPAD Augenkompresse steril 56 x 70 mm lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YPSIPAD Augenkompresse lose steril 56x70 mm
YPSIPAD Augenkompresse lose steril 56x70 mm
Artikel-Nr.:
     415AS-holt16604
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     16604
EAN/GTIN:
     4005058166049
Suchbegriffe:
Augen-Kompressen
Augenkompresse
Augenverband
augenkompresse 56x70 mm

Produktbeschreibung:

  • zur Versorgung von Augenverletzungen
  • aus Verbandwatte nach DIN 61 640-A mit Mullumhüllung
  • einzeln steril eingesiegelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
steril
Breite:
56 mm
Farbe:
weiß
Länge:
70 mm
Typ:
Kompresse
Weitere Suchbegriffe: augen kompressen, Holthaus, Kompressen, steril, Ypsipad
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
120
€ 6,95*
ab € 0,51*
€ 0,77*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 0,54*
€ 1,04*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 1,33*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 360 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
ab 480 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 92,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
16940
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.