Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YPSIPAD Augenkompresse steril 56 x 70 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
YPSIPAD Augenkompresse steril 56x70 mm
YPSIPAD Augenkompresse steril 56x70 mm
Artikel-Nr.:
     415AS-holt16605
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     16605
EAN/GTIN:
     4005058166056
Suchbegriffe:
Augen-Kompressen
Augenkompresse
Augenverband
Verbandwatte

Produktbeschreibung:

  • zur Versorgung von Augenverletzungen
  • aus Verbandwatte nach DIN 61 640-A mit Mullumhüllung
  • einzeln steril eingesiegelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
steril
Breite:
56 mm
Farbe:
weiß
Länge:
70 mm
Typ:
Kompresse
Weitere Suchbegriffe: Watte, verbandwatte holthaus, verbandwatte, augenkompresse 56x70 mm, Holthaus, Kompressen, steril, Ypsipad
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
20
€ 6,95*
ab € 3,06*
€ 4,37*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 3,16*
€ 5,23*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 3,31*
€ 5,46*
4 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 4,89*
€ 7,72*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,612* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 20 Pakete ( entspricht € 87,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Nonne
16604
ab € 0,51*
Ähnlich
Holthaus Medical
16607
ab € 15,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.