Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alumed® Wundkompresse steril 10 x 15 cm, einzeln verpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alumed Wundkompresse steril 10x15 cm
Alumed Wundkompresse steril 10x15 cm
Artikel-Nr.:
     415AS-holt19515
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     19515
EAN/GTIN:
     4005058195155
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Verbandvlies
Vlieskompresse

Produktbeschreibung:

  • saugstarke Vlieskompresse mit zusätzlichem Gitternetz aus Aluminium
  • verklebt nicht mit der Wunde
  • steril eingesiegelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
steril
Breite:
15 cm
Farbe:
weiß
Länge:
10 cm
Typ:
Kompresse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
200
€ 6,95*
ab € 0,31*
€ 0,48*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 0,34*
€ 0,65*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 96,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
19510
ab € 0,26*
Ähnlich
Holthaus Medical
13341
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.