Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alumed® Tracheo-Kompresse steril 8 x 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alumed® Tracheo-Kompresse steril 8 x 10 cm
Alumed® Tracheo-Kompresse steril 8 x 10 cm
Artikel-Nr.:
     415AS-holt19550
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     19550
EAN/GTIN:
     4005058195506
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
holthaus kompressen steril
kompressen steril

Produktbeschreibung:

  • Hilfsmittelnummer: 12.99.99.1001
  • einzeln steril eingesiegelt
  • lose in Großkarton
Weitere Informationen:
Ausführung:
steril
Breite:
10 cm
Farbe:
weiß
Länge:
8 m
Typ:
Kompresse
Weitere Suchbegriffe: holthaus medical kompresse, Alumed, Holthaus, Tracheokompresse, Wundkompresse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
162
€ 6,95*
ab € 0,38*
€ 0,58*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 0,41*
€ 0,76*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 162 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 324 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 486 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 648 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 810 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
Mindestbestellmenge: 162 Stück ( entspricht € 93,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
19552
ab € 18,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.