Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wundversorgungsspender Pflaster


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
Wundversorgungsspender Pflaster
Wundversorgungsspender Pflaster
Artikel-Nr.:
     415AS-holt65300
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     65300
EAN/GTIN:
     7310610015817
Suchbegriffe:
Wasserfeste Pflaster
Wundhygieneset
Wundversorgungsset
wasserfeste pflaster meterware

Wundversorgungsspender - gefüllt

Produktbeschreibung:

  • Wundreinigung und Wundabdeckung in einem Spender
  • Inhalt staubdicht geschützt
  • Schaumverband bedarfsgerecht zuschneidbar
  • Abmessung 30 x 20 x 15,5 cm, grün

Inhalt:

  • 40 Salvequick-Wundreinigungstücher, 11x12 cm (REF 35640)
  • 1 Rolle Soft NEXT Schaumverband, 6 cm x 4,5 m blau (REF 40636)
  • 45 Salvequick Strips, wasserfest (REF 42036)
  • 40 Salvequick Strips, elastisch (REF 42044)
  • 21 Salvequick Pflasterabschnitte (REF 42070)
  • Weitere Informationen:
    Ausführung:
    Set
    Typ:
    Pflaster
    Weitere Suchbegriffe: wasserfeste pflaster, Blasenpflaster, Fixierpflaster, Heftpflaster, Holthaus, Kinderpflaster, Kühlpflaster, Pflaster, Pflasterset, Wärmepflaster, Wundpflaster
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 38,07*
      
    Preis gilt ab 1.000 Sätze
    Mindestbestellmenge: 2 Sätze
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2 Sätze
    € 53,41*
    € 63,5579
    pro Satz
    ab 4 Sätze
    € 51,23*
    € 60,9637
    pro Satz
    ab 6 Sätze
    € 49,92*
    € 59,4048
    pro Satz
    ab 8 Sätze
    € 48,60*
    € 57,834
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 45,38*
    € 54,0022
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 44,60*
    € 53,074
    pro Satz
    ab 1000 Sätze
    € 38,07*
    € 45,3033
    pro Satz
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Holthaus Medical
    65305
    ab € 43,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.