| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-holt65305 Herst.-Nr.: 65305 EAN/GTIN: 7310610017286 |
| |
|
| | |
| Wundversorgungsspender - für den detektieraren Bereich Produktbeschreibung: - Wundreinigung und Wundabdeckung in einem Spender
- Inhalt staubdicht geschützt
- Schaumverband bedarfsgerecht zuschneidbar
- Abmessung 30 x 20 x 15,5 cm, grün
Inhalt: 40 Salvequick-Wundreinigungstücher, 11x12 cm (REF 35640)1 Rolle Soft NEXT Schaumverband, 6 cm x 4,5 m blau (REF 40636)2 x 35 Salvequick Strips, detektierbar (REF 42035)1 x 30 Salvequick Strips, detektierbar (REF 42034)Weitere Informationen: | | Ausführung: | Set | Typ: | Pflaster |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wundhygieneset, Wundversorgungsset, detektierbare pflaster, Blasenpflaster, Fixierpflaster, Heftpflaster, Holthaus, Kinderpflaster, Kühlpflaster, Pflaster, Pflasterset, Wärmepflaster, Wundpflaster |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 2 | | € 6,95* | ab € 43,52* | € 60,02* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 46,91* | € 61,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 43,52* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 120,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|